エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260921 |
|||
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ
(1件のレビュー)器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状トラフ
寸法(mm)75×1225×64
質量(kg)1.7
電源電圧(V)100~242
色温度(K)5000
生産国日本
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
一体型LEDベースライト の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 44668498
2023-12-14
- 用途:
- 倉庫の電灯
go5 様
(建設業・工事業)
8畳程の倉庫電灯に購入しました。
倉庫天井中央部に設置、
このLED照明器具ひとつで明るいので、夜間でも自転車の整備、修理が可能になりました。
1人が参考にしています