LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

適合ガード(別売):FK42533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 高さ(mm)70 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否× 内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
構成
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11269871 XFX409DEVLE9 2.8 一般タイプ・10000 lmタイプ 56 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4000EV LE9 3500
58,000
18,980
20,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269880 XFX409DENLE9 2.8 一般タイプ・10000 lmタイプ 56 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4000EN LE9 5000
58,000
18,980
20,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269889 XFX409DEWLE9 2.8 一般タイプ・10000 lmタイプ 56 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4000EW LE9 4000
58,000
18,980
20,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269898 XFX419DEVLE9 2.7 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100EV LE9 3500
26,600
8,498
9,348 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269907 XFX419DEDLE9 2.7 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100ED LE9 6500
26,600
8,498
9,348 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269916 XFX419DENLE9 2.7 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100EN LE9 5000
26,600
7,998
8,798 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269925 XFX419DELLE9 2.7 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100EL LE9 3000
26,600
8,498
9,348 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269941 XFX419DEWLE9 2.7 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1 【器具本体】NNLK42123 、【ライトバー】NEL4100EW LE9 4000
26,600
8,498
9,348 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269950 XFX429DEVLE9 2.7 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200EV LE9 3500
28,400
8,998
9,898 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269959 XFX429DEDLE9 2.7 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200ED LE9 6500
28,400
8,998
9,898 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269968 XFX429DENLE9 2.7 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200EN LE9 5000
28,400
8,498
9,348 (税込)
欠品中

返品不可
11269977 XFX429DELLE9 2.7 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3 【器具本体】NNLK42123 、【ライトバー】NEL4200EL LE9 3000
28,400
8,998
9,898 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269986 XFX429DEWLE9 2.7 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200EW LE9 4000
28,400
8,998
9,898 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11269995 XFX439DEVLE9 2.7 一般タイプ・3200 lmタイプ 20.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EV LE9 3500
28,900
8,998
9,898 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270011 XFX439DEDLE9 2.7 一般タイプ・3200 lmタイプ 20.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300ED LE9 6500
28,900
8,998
9,898 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270020 XFX439DENLE9 2.7 一般タイプ・3200 lmタイプ 20.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EN LE9 5000
28,900
8,698
9,568 (税込)
欠品中

返品不可
11270029 XFX439DELLE9 2.7 一般タイプ・3200 lmタイプ 20.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EL LE9 3000
28,900
8,998
9,898 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270038 XFX439DEWLE9 2.7 一般タイプ・3200 lmタイプ 20.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EW LE9 4000
28,900
8,998
9,898 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270047 XFX449DEVLE9 2.7 一般タイプ・4000 lmタイプ 25 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EV LE9 3500
31,000
9,798
10,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270056 XFX449DEDLE9 2.7 一般タイプ・4000 lmタイプ 25 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400ED LE9 6500
31,000
9,798
10,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270065 XFX449DENLE9 2.7 一般タイプ・4000 lmタイプ 25 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EN LE9 5000
31,000
9,298
10,228 (税込)
欠品中

返品不可
11270081 XFX449DELLE9 2.7 一般タイプ・4000 lmタイプ 25 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EL LE9 3000
31,000
9,798
10,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270090 XFX449DEWLE9 2.7 一般タイプ・4000 lmタイプ 25 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EW LE9 4000
31,000
9,798
10,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270099 XFX459DEVLE9 2.7 一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EV LE9 3500
35,000
10,980
12,078 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270108 XFX459DEDLE9 2.7 一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500ED LE9 6500
35,000
10,980
12,078 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270117 XFX459DENLE9 2.7 一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EN LE9 5000
35,000
9,998
10,998 (税込)
欠品中

返品不可
11270126 XFX459DELLE9 2.7 一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9 【器具本体】NNLK42123 、【ライトバー】NEL4500EL LE9 3000
35,000
10,980
12,078 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270135 XFX459DEWLE9 2.7 一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EW LE9 4000
35,000
10,980
12,078 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270151 XFX469DEVLE9 2.7 一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EV LE9 3500
39,600
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270160 XFX469DEDLE9 2.7 一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600ED LE9 6500
39,600
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270169 XFX469DENLE9 2.7 一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EN LE9 5000
39,600
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
11270178 XFX469DELLE9 2.7 一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EL LE9 3000
39,600
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270187 XFX469DEWLE9 2.7 一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EW LE9 4000
39,600
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270196 XFX459DHVLE9 2.7 省エネタイプ・5200 lmタイプ 26.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500HV LE9 3500
39,600
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270205 XFX459DHNLE9 2.7 省エネタイプ・5200 lmタイプ 26.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500HN LE9 5000
39,600
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270221 XFX459DHWLE9 2.7 省エネタイプ・5200 lmタイプ 26.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500HW LE9 4000
39,600
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270230 XFX469DHVLE9 2.7 省エネタイプ・6900 lmタイプ 36.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600HV LE9 3500
44,200
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270239 XFX469DHNLE9 2.7 省エネタイプ・6900 lmタイプ 36.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600HN LE9 5000
44,200
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11270248 XFX469DHWLE9 2.7 省エネタイプ・6900 lmタイプ 36.3 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600HW LE9 4000
44,200
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。