LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

LEDダウンライト

LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。

電圧(V)100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 内容量1台
注意
※配光については斜天井対応となっていません。※施工時、埋込高さは80mm必要となります。※調光操作不可。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39988708 LSEB5127LE1 7.4 リニューアルプレートLGK02002 2700 電球色 101.3
9,900
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
39988674 LSEB5124LE1 4.5 リニューアルプレートLGK02002 5000 昼白色 108.8
6,700
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
39988699 LSEB5126LE1 7.4 リニューアルプレートLGK02002 5000 昼白色 110.8
9,900
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途:
トイレに設置
サービス業

ダウンライトの直径が天井の埋め込み穴と同一の為、ぴったりと収まりました。

対象商品:
39988674
2024-04-02
用途:
大工工事
株式会社イケダ 様 (建設業・工事業)

価格も明るさも申し分ありません。またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39988674
2021-11-01
用途:
事務所内で点灯しなくなったLEDダウンライトの交換

結線しやすく、取替もスムーズにできました。

ただ、替える前のダウンライトは、留め具が2本でしたが、
この分は3本ですので、次に替えるときに苦労しそうな気がします。

10年ぐらい壊れずに頑張ってほしいです。

対象商品:
39988638
2021-09-21
用途:
照明の交換
建設業・工事業

既存の開口穴にあわせて購入しました。
取り付けやすさも明るさも問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。