エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260921 |
|||
LEDダウンライト
その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%)
幅(mm)【器具】Φ150
質量(kg)0.3
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)Ra83
周波数50/60Hz
保護等級IP43
定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V)
入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)
光束(Lm)600
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
内容量1個