LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

LEDダウンライト

LEDダウンライト 東芝ライテック

質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)(器具)178 エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V) 光束(Lm)(器具)690 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64714706 LEDD87055L(W)-LS
10,200
5,898
6,488 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。