LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

LED防犯灯10VA明るさセンサあり

LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事

使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
高さH(mm)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64373805 NNY20338LE1 器具:0.7 6.3 284 5500 明光色
20,600
7,198
7,918 (税込)
当日出荷
64373814 NNY20339LE1 器具:0.7 6.3 284 3000 電球色
20,600
6,998
7,698 (税込)
欠品中
64373848 NNY20358LE1 器具:0.7 9 284 5500 明光色
39,600
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
64373857 NNY20359LE1 器具:0.7 9 284 3000 電球色
39,600
14,980
16,478 (税込)
92日以内出荷

返品不可
64373884 NNY20378LE1 器具:0.9 9 230 5500 明光色
49,100
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
64373900 NNY20379LE1 器具:0.9 9 230 3000 電球色
49,100
18,980
20,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64373805
2025-12-17
用途:
駐車場のライトアップ
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

本体とても軽くステンバンドでポールへの取り付け
安心のパナソニック製、又リピしようと思ってます。

2人が参考にしています
2024-11-11
用途:
既存入れ替え
製造業

既存の蛍光灯式20W型と比較して遜色ない明るさ。明暗センサ付きLEDでこの価格は「買い」と思いリピートしようとしたら「入荷未定」とは・・・。考えることは皆一緒ですかね(笑)。このまま取り扱い終了にならないことを祈ります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。