LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

LED防犯灯10VA明るさセンサなし

LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック) LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック) LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事

使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
高さH(mm)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64373787 NNY20333LE1 器具:0.7 6.3 284 5500 明光色
18,200
5,798
6,378 (税込)
当日出荷
64373796 NNY20334LE1 器具:0.7 6.3 284 3000 電球色
18,200
5,898
6,488 (税込)
92日以内出荷

返品不可
64373830 NNY20353LE1 器具:0.7 9 284 5500 明光色
34,800
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
64373839 NNY20354LE1 器具:0.7 9 284 3000 電球色
34,800
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
64373866 NNY20373LE1 器具:0.9 9 230 5500 明光色
42,700
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
64373875 NNY20374LE1 器具:0.9 9 230 3000 電球色
42,700
15,980
17,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。