エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260921 |
|||
ブラケットライト
余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
材質鋼・ガラス
形状【LED】電球ミニクリプトン形
幅(mm)150
寸法(mm)【出】185
質量(kg)1.2
高さ(mm)195
備考上向き・下向き取付可能
取付方式ねじ込式
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
制御逆位相制御
光源LED
取付場所密閉型
ランプ寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)10
LED交換可能
内容量1台
注意
※上向き取付時、天井から30cm以上離してください。