LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 内容量1台
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54166029 RAD455ND 0.76 37.6 110Wタイプ専用ユニット 2383 182.3
24,000
15,980
17,578 (税込)
欠品中

返品不可
54166038 RAD455WD 0.76 37.6 110Wタイプ専用ユニット 2383 182.3
24,000
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
54166056 RAD456ND 0.75 25.6 110Wタイプ専用ユニット 2383 183.7
22,000
13,980
15,378 (税込)
62日以内出荷

返品不可
54166065 RAD456WD 0.75 25.6 110Wタイプ専用ユニット 2383 183.7
22,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54166081 RAD456WWD 0.75 25.6 110Wタイプ専用ユニット 2383 179.3
22,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54166090 RAD457NC 0.43 18.7 40Wタイプ専用ユニット 1212 176.8
12,000
7,598
8,358 (税込)
62日以内出荷

返品不可
54166108 RAD457WWC 0.43 18.7 40Wタイプ専用ユニット 1212 172.6
12,000
7,598
8,358 (税込)
62日以内出荷

返品不可
54166117 RAD458LD 0.42 12.9 40Wタイプ専用ユニット 1212 165.3
11,000
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54166126 RAD458ND 0.42 12.9 40Wタイプ専用ユニット 1212 175.5
11,000
6,898
7,588 (税込)
62日以内出荷

返品不可
54166135 RAD458WD 0.42 12.9 40Wタイプ専用ユニット 1212 175.5
11,000
6,898
7,588 (税込)
62日以内出荷

返品不可
54166151 RAD458WWD 0.42 12.9 40Wタイプ専用ユニット 1212 171.2
11,000
6,898
7,588 (税込)
62日以内出荷

返品不可
54166160 RAD525NC 0.42 9.8 40Wタイプ専用ユニット 1212 176.3
10,000
6,298
6,928 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54166178 RAD526LD 0.29 6.6 20Wタイプ専用ユニット 594 167.4
9,500
5,998
6,598 (税込)
62日以内出荷

返品不可
54166187 RAD526ND 0.29 6.6 20Wタイプ専用ユニット 594 171.5
9,500
5,998
6,598 (税込)
62日以内出荷

返品不可
54166196 RAD526WD 0.29 6.6 20Wタイプ専用ユニット 594 171.5
9,500
5,998
6,598 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。