物流・保管用品 サカエセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260943

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260943
キャンペーンコードご利用方法

実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CHC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂/H800)

実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CHC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂/H800) サカエ 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CHC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂/H800) サカエ 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CHC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂/H800) サカエ 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CHC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂/H800) サカエ 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CHC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂/H800) サカエ 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CHC/耐荷重500kg/特殊アクリル系樹脂/H800) サカエ

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。
また天板(ダークグレー色)+本体色(ホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)800 材質(天板)特殊アクリル系樹脂 均等耐荷重(kg)500 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 内容量1台
取扱説明書: (0.45MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20804694 CHC-1275W 41 750 1200
79,900
67,980
74,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20804710 CHC-1575W 48 750 1500
94,500
83,980
92,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20804719 CHC-1875W 55 750 1800
106,000
89,980
98,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20804728 CHC-1890W 63 900 1800
117,600
99,980
109,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。