物流・保管用品 サカエセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260943

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260943
キャンペーンコードご利用方法

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/メラミン天板/H800/固定移動式)

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/メラミン天板/H800/固定移動式) サカエ

アジャスター付キャスター(キャスパッド)の為、固定・移動が自由に選べる実験作業台です
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様ねじ込み式アジャスター付キャスター(ネジ径M16 75Φナイロン車) 高さ(mm)800 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)300 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
取扱説明書: (0.76MB) (0.59MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
奥行(mm)
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62538475 KT-493CHMCPD 43 750 1200 1200×750×30
92,600
78,980
86,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538484 KT-593CHMCPD 50 750 1500 1500×750×30
114,700
98,980
108,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538500 KT-693CHMCPD 58 750 1800 1800×750×30
119,500
99,980
109,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538509 KT-703CHMCPD 63 900 1800 1800×900×30
124,200
109,800
120,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。