エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260954 |
|||
家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home
(2件のレビュー)地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!
TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。
5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。
シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!
過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。
津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書
質量(g)約350
規格VCCI Class A準拠
消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)
機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz
外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック
使用環境温度(℃)5~35
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101
設置方法据え置き
視野角(左右:上下)80:80
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色
バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
内容量1台
注意
※24時間365日、電気を流し続けるため、5年以上使用すると機器に不具合が起きる可能性が高くなるので、寿命を5年とさせていただいております。※単三アルカリ乾電池は同梱されておりません。
避難用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 59716562
2019-01-07
- 用途:
- プレス工場内
60平米程度の小さな工場ですが、作業中も警報音が聞こえるのは、重量物が多い屋内では大変有効です。揺れ始めまでの残秒数もカウントしてくれるので、その場で安全な位置に待避とか屋外待避とか瞬時に判断出来ます。スマホ等の個人持ち機器では、作業中は鳴っても判りません。最も警報音が鳴らないのが一番ですが、こればかりは日本にいる限り仕方ないでしょう。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 59716562
2018-01-12
- 用途:
- 家庭で常時使用
サービス業
地震速報の発報を震度0から1段階ずつ変えて設定して使い、震度3で警報を出すようにして今は使っています。初期費用を出せば5年つかえるのもいい。
4人が参考にしています