防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260954

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260954
キャンペーンコードご利用方法

マンガン乾電池 単2

マンガン乾電池 単2 モノタロウ マンガン乾電池 単2 モノタロウ
(45件のレビュー)

小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。

タイプ単2形 電圧(V)1.5
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因とな るので、次のことを必ず守ること。
※電池の液が、目、皮膚、衣類に付着、液を舐めたときは、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受ける。
※電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受ける。
※電池の液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※液漏れ、破損のおそれがあるので、ショート・分解・加熱・充電・火中投下禁止。
※(+)(-)の逆接続、新旧並びに異種電池の混用などしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、破裂のおそれがある。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池の液が、皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流す。
※電池を水などで濡らさない。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14759448 単二 1パック(2本)
99
109 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途:
めざまし時計に使用

安価で機能的にも問題無く使用できています。メーカー品と比較しても寿命等特に差は無いと思います。

2025-02-05
用途:
ラジオ(防災)の電池
金融・保険業

アルカリ電池を1パック購入しストックして、都度使用していましたが、バラツキがあるらしく未使用でも急激に消耗しているものがありました。モーターを動かすのでなく、ラジオを鳴らすだけなので長期保存が可能なマンガン電池に変更しました。まだ使い切っていませんが、おそらく大丈夫でしょう。

対象商品:
14759448
2023-12-19
用途:
目覚まし時計の電池交換
サービス業

目覚まし時計の電池交換に使用しました。
価格も安くて助かります。

対象商品:
14759448
2023-02-06
用途:
掛け時計用に
教育・研究機関

時計用ならこのマンガン電池で十分です。少量単位で購入できて、助かります。

対象商品:
21007193
2022-08-08
用途:
各種リモコン用
不動産業

マンガン電池の販売が少なく困っていましたが、モノタロウで購入できるので便利です。マンガン電池なら、液もれしないのでリモコンには最適ですから

対象商品:
14759448
2022-03-01
用途:
猫避けの電池交換
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用電力の少ない機器にはマンガンを使用していますが最近は売っているところが少ないのでこちらで購入しています、100円ショップより安く買えることもありますし安価でも品質が良いものが多いので、モノタロウブランドはほぼ安心して購入できます。

対象商品:
14759448
2022-06-24
用途:
ラジオ用の電池として
個人のお客様

マンガン電池の需要もまだあるので助かります。
以前のモノタロウアルカリ電池のように液漏れしない事を期待

1人が参考にしています
対象商品:
14759448
2021-12-07
用途:
掛け時計に使用

物によってはアルカリよりもマンガン電池の方が適しているものもまだまだあるのでラインナップしていてくれて助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07