防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260954

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260954
キャンペーンコードご利用方法

防じんマスク DS1

防じんマスク DS1 モノタロウ 防じんマスク DS1 モノタロウ 防じんマスク DS1 モノタロウ 防じんマスク DS1 モノタロウ 防じんマスク DS1 モノタロウ
(145件のレビュー)

国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。

種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 ひもタイプお面式 内容量1箱(20枚)
取扱説明書: (1.8MB) 化学物質安全性参考資料: (0.2MB)
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※スポンジ、ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24164263 Mono2101
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 145
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途:
研磨作業
教育・研究機関

フィット感が良く、粉じん作業でも安心して使える防塵マスクでした。呼吸もしやすく、長時間装着しても耳が痛くなりにくい点が良かったです。メガネも曇りにくく作業性も良好でした。価格も手頃で、日常的な作業用として使いやすいと思います。

2026-02-25
用途:
粉もの選別に
卸売・小売業

現場に粉じんがあるので購入です。
コスパがとても良い。生まれてはじめて粉じんマスクなるものを顔につけましたが、ノーズ部からピシッとしまって、なおかつ呼吸もしやすく装着など扱いやすいと思った。
ただ長時間つけるとゴムで耳のあたりが痛くなってきます。今度は防毒マスクなるものを試してみます。モノタロウブランドであるのかな?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-04
用途:
機械メンテナンス(特にエアーブロウ清掃)

微少粉塵に対する防塵能力が高く感じられます。一般的なマスク等、何種類か試してみましたが、本製品が一番役立ちました。密着度を高めるためかゴム圧が強く顔にゴム痕がつきましたが、機能第一で納得です。

1人が参考にしています
対象商品:
24164263
2025-11-01
用途:
塗装時の簡易マスクとして
合資会社 サンコーグラフィカ 様

短時間の塗装時に使います。
顔に当たる部分の肌触りも良く、鼻の部分を押さえて形を付けるので案外ピタリとフィットしました。
個人差はあるかもと思いますが、同僚もフィットしてるという感想でしたので汎用性はあると思います。
コスパ良く助かってます。

2025-12-24
用途:
工場清掃時

金額も安く耳の部分も緩やかで使いやすいです
リピートしようと思います

対象商品:
24164263
2025-11-01
用途:
農業

モノタロウのDS2マスクを使用していましたが、販売が無くなったのでこちらを購入。特に問題ありません。

2025-08-04
用途:
塗装業務に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

色んなものを試しましたが、結局この防じんマスクが一番使い勝手がよいみたいなので、切らさないように常に在庫をひと箱確保しています。

対象商品:
24164263
2025-09-05
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

装着してみると気になる違和感や呼吸のしづらさは感じません。DS1てこの価格はとても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1人が参考にしています
2023-03-22