エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260954 |
|||
特定小電力トランシーバー IC-4120
(1件のレビュー)選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。
免許・資格不要で使えるトランシーバーです。
従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。
これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。
また、買い替えコストを抑えることもできます。
水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。
逆に、音量を下げる設定も可能です。
単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。
また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
送受信周波数(MHz)400MHz帯
内容量1台
関連資料:
(3.38MB)
注意
※電池・充電池・充電器は別売りです