防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260954

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260954
キャンペーンコードご利用方法

鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)

鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) 岩崎製作所 鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) 岩崎製作所 鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) 岩崎製作所
(1件のレビュー)

鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

幅(mm)600 材質(本体) 奥行(mm)270 本体厚さ(mm)1.2 内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54947279 24H2SS 本体のみ 900
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54947288 24H2SS-AG アングル架台付き 900+300
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54947297 24H2SS-KN コンクリート架台付き 900+200
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54947279
2021-06-09
用途:
機材更新
有限会社緑シーエムスタジオ 様 (サービス業)

大きさ、重さとも1人で運べるギリサイズ。
設置は2人でやりましょう。
不満なし。
脚付きより単品購入がお買い得?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。