防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260954

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260954
キャンペーンコードご利用方法

60Ahパワーポータブルバッテリー

60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉 60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉 60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉 60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉 60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉

家庭用の電化製品がそのまま使える!

用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。 付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書 幅(mm)240 質量(kg)2.45 高さ(mm)212.5 使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨) 奥行(mm)109 出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波 定格出力(W)200 最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまで バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)約8~9 波形純正弦波 出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで) 保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨) アズワン品番64-9675-01 USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで) バッテリー寿命約500回 バッテリー容量(Wh)222 入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521 内容量1台
注意
※コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は50/60Hz共用ですのでそのまま使用できますが、
特殊な60Hz専用・50Hz専用機器の場合、50Hz専用機器は使用できません。
切替スイッチのある機器は60Hz側に切り替えて使用して下さい。
※接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。
消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用出来ません。
※モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
※高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62757319 BA-360
オープン
43,980
48,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。