防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260954

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260954
キャンペーンコードご利用方法

ビックパワーバッテリー

ビックパワーバッテリー 富士倉 ビックパワーバッテリー 富士倉 ビックパワーバッテリー 富士倉 ビックパワーバッテリー 富士倉 ビックパワーバッテリー 富士倉 ビックパワーバッテリー 富士倉 ビックパワーバッテリー 富士倉

家庭用の電化製品がそのまま使える!

用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。 付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書 幅(mm)190 質量(kg)14.8 高さ(mm)242 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)385 最大出力(W)2000 定格出力(W)1000 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 充電時間(時間)約6.2 波形純正弦波 充電可能回数2000回以上 保管温度範囲(℃)-10~40 アズワン品番64-9674-98 バッテリー容量(Wh)1036.8 入力ポートAC/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521 内容量1個
注意
※コンセント出力で50Hz専用の機器を使用する場合は、本体のスイッチ操作を行い50Hz出力に切り替えて使用して下さい。※接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。※モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用出来ません。※高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65399645 BA-2000
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。