防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260954

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260954
キャンペーンコードご利用方法

常設S200Wソーラーパネル

常設S200Wソーラーパネル F-POWER 常設S200Wソーラーパネル F-POWER 常設S200Wソーラーパネル F-POWER 常設S200Wソーラーパネル F-POWER

常設で使用出来る200W出力の屋外用大型ソーラーパネルです。

用途富士倉ポータブルバッテリー(BA-4000・BA-6000・B-500・B-1000・B-2000)の充電に使用出来ます。※別売品のコードが必要な場合があります。 付属品MC4/DC7909変換ケーブル5m 質量(kg)12 出力200W DC23.2V 8.62A 寸法(横×縦×厚さ)(mm)770×1320×35 電源コードMC4コネクター付き90cmケーブル パネルモノクリスタルライン 防水配線コード接続蓋IP65 ソーラーパネル面IP67 内容量1台
注意
※注意:本製品は常設用ソーラーパネルです。携帯用ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66267680 BA-SP2H
オープン
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。