エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260954 |
|||
ポータブル電源
幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現
2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電
便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備
AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子
家電製品にも使える純正弦波(インバーター)
シンプルで機能的なデザイン
背面にLEDライトを装備
質量(kg)30.5
出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315
定格出力(W)2,400
入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃
バッテリー容量(Ah)2.1504
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Wh)2,150.40
内容量1台
取扱説明書:
(1.07MB)