エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260954 |
|||
RIVER 3 Plus ポータブル電源 286Wh
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。
容量:286Wh
出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)
バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持
寸法:234×232×146mm
重量:4.7kg
保証期間:5年間
内容量1台