防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260954

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260954
キャンペーンコードご利用方法

RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286Wh

RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー) RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー) RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー) RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー)

本体上部のホルダーにモバイルバッテリーをセットしておけば、RIVER 3 Plusがワイヤレス充電器に。
Qi2対応の急速ワイヤレス充電に対応しているため、スマホを置いておくだけで簡単に充電ができます。
超小型・軽量なのにパワフルな定格600W出力
ケーブル接続やネジ留めは一切不要、利用シーンやニーズに合わせて、専用エクストラバッテリーを重ねるだけで手軽に容量を拡張できます。
停電時には、接続機器の電源を商用電源から0.01秒未満で自動切り替え。

セット内容
1. RIVER 3 Plus Wireless
2. RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)-シルバー
3. AC 充電ケーブル
4. 車載充電ケーブル
5. USB-B to USB-A UPS 通信ケーブル
6. マニュアル&保証書
用途おうちにポタ電、ポケットにモバイルバッテリー 質量(kg)約4.7 容量拡張:最大858Wh 定格出力(W)600(サージ1,200 寸法(cm)23.4×23.2×15.2 騒音値(dB)約30以下 容量(W)286h 充電時間(分)AC:約60 入力(W)ソーラー:220 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,000回以上 内容量1台
注意
※1.最適保管温度: 20℃ ~ 30℃
※2.温度が 45℃を超える場所、または -10℃を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20210429 EFRIVER3PLUS-W-JP-CBOX
45,300
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。