年度末限定!!サカエ商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260963

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260963
キャンペーンコードご利用方法

ワークライト(LEDライト)

ワークライト(LEDライト) サカエ

作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。

高さ(mm)760~1340 間口(mm)1495 奥行(mm)350 仕様組立式 適合W1500mm 質量(kg)11 アイボリー 消費電力(W)18 コード長さ(m)3 LED20型相当×2本 取付可能厚(mm)48まで 内容量1個
関連資料: 寸法図(0.08MB) 取扱説明書: (0.68MB) (0.64MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取り付けできません。
※38mmサカエリューム天板W1500タイプには取り付けできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89531742 SL-015
82,300
69,980
76,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。