年度末限定!!サカエ商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260963

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260963
キャンペーンコードご利用方法

軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800)

軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800) サカエ 軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800) サカエ 軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800) サカエ
(1件のレビュー)

メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75 内容量1台
取扱説明書: (0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76185295 KHM-1275 350 1200 750 800 27 メラミン スチール(粉体塗装) ホワイト ダークグレー ダークグレー
58,100
43,980
48,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76185304 KHM-1575 350 1500 750 800 33 メラミン スチール(粉体塗装) ホワイト ダークグレー ダークグレー
69,100
55,980
61,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76185313 KHM-1875 350 1800 750 800 37 メラミン スチール(粉体塗装) ホワイト ダークグレー ダークグレー
76,600
55,980
61,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76185304
2018-10-12
用途:
設置後
サービス業

400kgの機械を載せているがぜんぜん余裕で頑丈な作業台である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。