年度末限定!!サカエ商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260963

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260963
キャンペーンコードご利用方法

高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式)

高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式) サカエ 高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式) サカエ 高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式) サカエ 高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式) サカエ 高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式) サカエ 高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式) サカエ 高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式) サカエ

高さ992~1292mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)992~1292 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム車 奥行(mm)700 キャスター自在×4 ストッパーあり(×4) キャスター径(Φmm)100 材質(天板)特殊アクリル系樹脂 色(天板)ダークグレー 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)(上天板)100、(下天板)200 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(脚部)ダークグレー 内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
間口(mm)
有効内寸法(間口×奥行)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62073981 TDW-770BD 48 700 (上天板)700×700×30、(下天板)610×610×30 (下天板)510×510
161,200
139,800
153,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62073990 TDW-1570BD 62 1500 (上天板)1500×700×30、(下天板)1410×610×30 (下天板)1310×510
226,000
199,800
219,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。