年度末限定!!サカエ商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260963

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260963
キャンペーンコードご利用方法

スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/スライド棚付)

スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/スライド棚付) サカエ スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/スライド棚付) サカエ スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/スライド棚付) サカエ スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/スライド棚付) サカエ スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/スライド棚付) サカエ スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/スライド棚付) サカエ スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/ねじ込み式キャスター/スライド棚付) サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
積載物が取り出しやすいスライド棚仕様です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3(内スライド棚1段) キャスターサイレントエラストマー車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個) ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 棚板耐荷重(kg)(スライド棚)20 均等耐荷重(kg)200 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69351181 SAS-60743SSEG 17 740 400 600
61,500
52,980
58,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69351190 SAS-75743SSEG 22 740 500 750
68,300
58,980
64,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69351199 SAS-60883SSEG 18 880 400 600
63,300
54,980
60,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69351208 SAS-75883SSEG 23 880 500 750
70,100
59,980
65,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。