車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

配線コード 100m巻

配線コード 100m巻 モノタロウ 配線コード 100m巻 モノタロウ 配線コード 100m巻 モノタロウ 配線コード 100m巻 モノタロウ 配線コード 100m巻 モノタロウ 配線コード 100m巻 モノタロウ 配線コード 100m巻 モノタロウ 配線コード 100m巻 モノタロウ
(68件のレビュー)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。

用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 線径(Φmm)0.18 被覆PVC 許容温度(℃)70 内容量1巻(100m)
注意
※本製品は自動車やバイク専用です。用途以外には使用しないで下さい。
※現在装着している電線の太さ(sq) 、芯数、許容電流(A)、 仕上外径(Φmm) と同じであるか確認の上ご購入下さい。
※ロットによりボビンの形状は変更になることがあります。
※最大負荷電流は設計上の理論値です。実際のご使用時は定格使用電流の範囲内になるようにしてください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格使用電流(A)
最大負荷電流(A)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05045084 0.5BK-100 0.5 20 5 13
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
05045093 0.5R-100 0.5 20 5 13
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
05045102 0.75BK-100 0.75 30 7 15
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
05045118 0.75R-100 0.75 30 7 15
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
05045127 0.75GR-100 0.75 30 7 15
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
05045136 0.75BL-100 0.75 30 7 15
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
05045145 0.75Y-100 0.75 30 7 15
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
05045154 1.25BK-100 1.25 50 10 19
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
05045163 1.25R-100 1.25 50 10 19
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途:
電気工事
自動車・二輪車・自転車関連業

車両の配線に使用するため、購入しました。
これだけの長さがあれば、使いやすいです。
できれば、50mもあるといいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-03-18
用途:
配線
サティスボンバー株式会社 様

価格もまずまずだし、リール巻きになっているので使いやすい。

対象商品:
05045084
2024-03-22
用途:
自動車配線作業

コスパ良く
めちゃくちゃ使える

とても気に入ってる商品になります。

対象商品:
05045127
2024-06-19
用途:
ダイボールアンテナのエレメント

3.5MHzダイボールアンテナのエレメントに使用。特に問題なし。

対象商品:
05045118
2023-06-04
用途:
箱マーカーに
堺商運株式会社 様

沢山の配線が必要なのでいつもモノタロウさんにお世話になっています。

4人が参考にしています
対象商品:
05045102
2022-11-08
用途:
配線修理など
M'sStyleFactory 様 (サービス業)

仕事柄いつも使用してる配線です。100m巻きは単価も安くとても助かります。配線もしっかりしてます。

対象商品:
05045102
2022-03-07
用途:
制御盤電線に

安いし手軽に買えるので重宝してます。ちょっと線のクセがつきやすい気もしますが使用上全く問題ありません。

対象商品:
05045084
2021-11-04
用途:
装置の回線に使用
三重県立桑名工業高等学校 様 (教育・研究機関)

巻き加減もちょうどいい感じで、使いやすく、とてもよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。