車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
(8977件のレビュー)

速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。

成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB) RoHS指令対応証明書: (0.3MB)
注意
※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36557631 - 1本(840mL) 0.504L
269
296 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
36557647 - 1ケース(840mL×30本) 15.12L
7,798
8,578 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8977
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途:
チェーンソーのチェーンオイル除去
製造業

チェーンソーを使い込んでいくと、どうしてもチェーンオイルが本体側までしみ出してくることがあります。エンジン付近まで流れてくると、煙が発生するので、都度コンプレッサーでブローしているのですが、入り組んだ部分は完全に除去できないので、パーツクリーナーで掃除してからブローします。逆さ使用もOKで助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
36557631
2026-01-20
用途:
自動車、バイクのメンテナンス時、オイル漏れ周辺の清掃や部品交換前の周辺清掃。又は加熱式タバコの清掃。

部品交換時の周辺清掃は必須でありバーツクリーナー系の物でなければならない。価格も安く気兼ね無しに使用出来る所が嬉しい。また加熱式タバコの清掃にも安心して使用出来るのでとても助かります。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

本商品ですが、可燃性ガス・液体を含有しており大変危険ですので加熱式タバコにはご使用頂かない様お願い致します。

対象商品:
36557647
2026-02-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

整備には必須なパーツクリーナー、お客様に請求しにくい物なので、モノタロウブランドのパーツクリーナーはコストパフォーマンスに優れているので、ものすごく助かります。

1人が参考にしています
2025-12-16
用途:
塗装前の脱脂、部品清掃に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

効能には文句ないのですが、この細くて長いスプレー缶はなんとかんらんものか。 ガレージで作業していると、必ずこのスプレー缶が「カラン」と音を立てて倒れる。 缶の太さを倍にして、缶の高さを半分にしたら、「カラン」と倒れる回数も半分になるんじゃなるんじゃないか? 若しくは、プラスチック製の転倒防止台座を別売りしてみては如何?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-25
用途:
日常のDIYに・・・。
その他業種

車、バイク、工具類から自転車、子供のおもちゃまで日常使用に役立ってます。何よりコストパフォーマンスが高いので気兼ねなく使えます。

対象商品:
36557631
2026-02-15
用途:
機械整備全般

グリースなどドロドロ汚れ落としに。塗りたてでなければ、塗装面もさっと拭きとる程度なら問題なく使用できると思います。
モノタロウブランドの「ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)」の使いまわしができるので、使用済みの折り畳みノズルをこちらに嵌めて、便利に使っています。

対象商品:
36557631
2026-02-26
用途:
機械の修理
清水石材店 様 (製造業)

素早い発送ありがとうございます。
精密部品の洗浄に使用しました。
とても良い物です。

2026-01-12
用途:
ガンガン使えるブレーキクリーナ
その他業種

かれこれ何本購入しただろうか。クルマとバイクの一般整備には欠かせない。速乾でも中乾でもなく、丁度良い按配の乾きで、ある程度は逆さでも噴射できる。
在庫が2本くらいになったら、追加購入している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
16人が参考にしています
2022-04-07
質問:
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナーの違いを教えてください。
回答:
違いについて各モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナーの商品ページの下側にある図と表をご確認ください。
27人が参考にしています
2021-01-28
質問:
長期間倉庫に置いてたら中身が抜けて空になってたのですが、保存期間保証期間などありますか。
回答:
エアゾール系商品は一般的に2年を消費期限の目安とされているメーカーが多く、弊社でも2年の消費期限とさせて頂いております。
29人が参考にしています
2021-01-28
質問:
速乾性がありますか。
回答:
速乾性がございます。
2人が参考にしています
2021-01-28
質問:
電気系統の部品にも使用可能ですか。
回答:
火気厳禁でございますので、火花等発火の恐れがある箇所へのご使用はご注意ください。
また、ゴム等を使用している製品等でございましたら、ゴム劣化の可能性がございますので、付着しないようお気をつけください。
4人が参考にしています
2021-01-28
すべてのFAQを表示する