エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261026 |
|||
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(207件のレビュー)夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- ブレーキ整備
通常の汚れは落ちます。
主にドラムブレーキの洗浄で使用しています。
量も多いのでそこそこ持ちます。
以前、(前の仕様?)のときはガス漏れしたので交換してもらいましたが、今のはガス漏れもないです。
- 対象商品:
- 62278589
- 用途:
- 車のメンテナンス
べとべとに付いてしまっているオイル汚れには、速乾性のパーツクリーナーでは、ブラシで擦っても直ぐに乾いてしまうので、こちらの中速乾を購入しました。
頑固なオイル汚れには、やはり中速乾を吹いてブラシで擦れば良く落ちました。
- 対象商品:
- 62278589
- 用途:
- バイクのチェーン洗浄
バイクチェーンを外してケースに入れた後、このパーツクリーナーをぶっかけて笑、チェーン洗浄する
全く同じ方法でも、速乾性の物では凝り固まったグリスが落ちる前に乾いてしまうが中乾速の物では、十分にグリスを溶かしきる事が可能で、バイクチェーン洗浄にぴったり
自転車のチェーン洗浄とかにも良いかも?
- 用途:
- メンテナンスに
いつも一番安いのを購入してダバダバ使っていますがたまにはワンランク上の物をと思い購入
確かに間違いなく乾く速度が遅めなのでしっかりと拭き取れました。
汚れ落ちに関しても全く問題なく気持ちよく落とせました。
ただ、いつも一番安いのでダバダバ使っているのでこの商品だとちょっとダバダバ出来ないのが貧乏性ですね。
素晴らしい商品だと思います。これからもちょくちょく購入すると思います。
- 用途:
- 機械整備
乾燥時間が長めなので速乾性に比べて非常に経済的です。きちんとブラッシングができます。
- 用途:
- 車両整備時の油脂類掃除に
これを使い始めて通常の使用で速乾性の物を使うことは無くなりました。知人にも勧めています。参考までにウインドウスクリーンやアクリルヘッドライトの脱脂には超速乾が推奨されていますのでこの商品を使ったことはありません。
- 用途:
- 部品清掃
速乾では作業がせわしないので、ふき取りや擦りがある作業では中速乾が作業しやすいです。ベントノズルは従来より使いやすそうですが、外れた場合が心配です。
- 用途:
- 機械作業
同系列に複数種類がありますが,洗浄力の高いものを選んでみました.洗浄対象にもよりますので,他の品と使い分けてみようと思います.使用の際には乾き具合も重要ですので,速乾のものと遅めのものとで使い分けると,ふき取りしやすく感じます.
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)