車検セール

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ

バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ
(9件のレビュー)

ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。
洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。
バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。
専用ダンボール梱包でお届け!
日本国内製造。

用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に 仕様固形 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※本来の用途以外での使用をしないでください。
※必ず商品記載の使用上の注意やSDSなどをよくご確認の上使用して下さい。
※飲用不可。人体に害がありますので食べないでください。

※当商品は豊かな泡立ちでの洗い心地を重視した商品となりますので商品の特質上、夏季には柔らかくなることがございます。柔らかくなってしまった場合は涼しい場所もしくは冷蔵庫等で冷やして頂き固めてから使用をお願いします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20790448 - 1個(5kg) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20790457 - 1セット(5kg×2個) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム(ほう素として:0.79%)、硫酸ナトリウム、水
6,898
7,588 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途:
トラックの洗車
株式会社MHロジ 様

使いやすいが、すぐに水洗いしないと洗剤痕が残ってしまう。

2025-12-21
用途:
バイク:車のレストア

同等品からのリーピートです、
容量が減ったのと
バケツが弱いのと
ふたが無いのが不便ですが、タイヤホイールを
洗うのには適してると思います。

2025-06-25
用途:
バス洗車に使用
運輸・通信業

大型バスの洗車に使用しています。別の商品を使用していましたがこちらの商品の方が泡立ちが良いと乗務員の希望があり定期で購入することになりました。

1人が参考にしています
2025-04-10
用途:
車・ホイールの洗浄
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

手荒れがしにくくてよかった。ただ、今までのバケツせっけんはスレスレまで入っていたが、今は7割程度しかはいっていない。

4人が参考にしています
2025-02-20
用途:
自動車整備 洗車

汚れのひどい商用車などには 汚れ落としにブラシでゴシゴシ擦り洗いするので これくらいで丁度良いと思います。泡立ちも泡切れも良い。

2024-10-16
用途:
トラックの洗車
運輸・通信業

固形石鹸は使いやすく、長期リピートしてます。
ただ一点、バケツが壊れやすいのが難点ですかね。コスト押さえているんでしょうが、使い終わる頃に割れていることがあります。
使用後もバケツだけ使えるようなら星五つです。

5人が参考にしています
2024-09-24
用途:
トラックの洗車
株式会社飛鳥運輸 様

リピーターです。
オリジナル商品で10%~15%Offクーポンが出た時に購入する事にしてます。

対象商品:
20790457
2024-07-16
用途:
車両の洗車
運輸・通信業

バケツに水を入れて直接使用できるのが簡単で楽です
泡立ちがいいため 長持ちします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。