車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応

コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウ コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウ コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウ
(133件のレビュー)

1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。

用途
アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
ガン肌調整に最適です。
成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8 内容量1本(700mL)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用方法により、磨き傷がつく可能性があります。使用方法に不安がある場合、専門の整備業者に依頼をすることをお勧めします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60999373 No1200-1500
2,798
3,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 133
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもりピ-トしてます。使い勝手が良くとても重宝してます。

2025-07-03
用途:
水垢取り車用

この価格でこの量なら文句なしです。 何ら不満も無く使用できます。 以前もモノタロウのコンパウンド購入していますので製品的には安心して使用しています

2025-04-14
用途:
洗車
建設業・工事業

製品には満足しています。
素人のポリッシャー掛けに使用するのでもう少し容量の少ないものがあると良いかもしれないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
60999373
2024-07-31
用途:
ゴルフクラブ修理時仕様
株式会社THREE'STECHNO 様 (建設業・工事業)

ゴルフクラブヘッド修理時塗装前処理に使用しています。本当にきれいに仕上がります。
塗装も容易にむらができません。

対象商品:
60999373
2024-03-08
用途:
塗装仕上げ

肌調整用とありますが、最終仕上げまでこれ1本で済ませられるので重宝しています。 そして某有名メーカー品より安いので助かる。

3人が参考にしています
対象商品:
60999373
2023-11-12
用途:
ヘッドライトのスピード研磨に活用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品名にあるような肌調整とは少し異なりますが、自動車のヘッドライトの黄ばみを取るのに使っています。

紙やすりよりは目が細かく、しかしある程度の研磨性能が欲しくて、肌調整=クリア層を削る性能がある本製品をチョイスしました。

時間短縮と疲労軽減のため、電動ドリルにスポンジバフをつけてテキトーに磨いてますが、軽く数分程度の作業でもカットオフのラインがはっきりと、車検合格レベルの明るさに戻っています。

7人が参考にしています
対象商品:
60999373
2023-08-05
用途:
自働車のヘッドライトコーティング
模型工房ひろ 様 (サービス業)

ウレタンクリアを塗装した後の仕上げに使用しました。ゆず肌の表面をこれで慣らして更に仕上げ用と艶出し用で仕上げました。そんなに力も必要なく綺麗に仕上がりました。

4人が参考にしています
対象商品:
60999373
2023-09-09
用途:
中古車仕上げ
CLOVER・AUTO・JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価ですが、丁度よい番手です。中古車の水垢取りや小傷消しに使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
4人が参考にしています
2022-09-09