エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
(43件のレビュー)速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
※製品作動時(モータ駆動)の際に、カーボンブラシで電流方向を整流、また、モータを止める際にブレーキ電流により火花が生じます。
※用途以外に使用しないでください。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 穴あけ・ネジ締め
Φ10mmまでしかつかめない点がネックです。
実際の作業ではΦ13mmを使用するケースが多く、この仕様では買い替えや別工具の併用が必要になります。
サイズアップしても構造的には対応可能と思われるため、ぜひΦ13mmまで対応する改良版の開発をお願いしたいです。
性能自体は悪くないだけに、対応径が広がれば非常に魅力的な製品になると思います。
13まで対応していたら☆10ですね
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 電気工事や車のメンテナンス
バッテリーと充電器と一緒に購入。安いけど十分使えてとても良い商品だと思います。
- 用途:
- 日曜大工
今までのものがだめになり、新調した。今まで他のメーカーを使用していたが、バッテリーが共用できるのでモノタロウを使ってみることにした。今のところぐっとです。
- 対象商品:
- 46616588
- 用途:
- 穴開けや電ドラとして
やはりこれだけの電圧があるから、しっかりとしたトルクがかかる。今のところ一流メーカーと遜色が無い。この金額はとても嬉しい。
- 対象商品:
- 46616588
- 用途:
- ねじ回し、ドリルでの穴あけ
価格が安いのが本当に助かる。DIYで使うのには十分な能力。耐久性はこれから確認していく。
- 対象商品:
- 46616588
- 用途:
- 工作事、現場改善など
ドリルの固定も予想以上にしっかりしていて途中で緩むことなく穴開けが可能です。
何と言ってもこの価格でこの性能は満足ものです。ただ、高回転側がもう少し回転が
高かったらまだ良かったと思います。(使用開始2週間程での感想です)
- 対象商品:
- 46616588
- 用途:
- 日常的なDIY全般
電池なし商品であったが、既に同タイプのトルクレンチ型を所有しており、電池共用メリットあってこのタイプを入手した。永年使ってきたドリル丸棒形状アタッチメントのものが不具合となっていたので購入決めた。問題なく確実に固定でき、回転もスムーズ、トルクも程よくあり、使いやすい。もっと早く購入しておけばと悔やむ。今後も活躍してくれる期待する。