電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式ブロワ18V用 本体のみ

充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ
(64件のレビュー)

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。

用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min)(ブロワ)2.2 集塵容量(L)1.2 付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)1.17 高さ(mm)235 材質(本体)ABS シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分)15 ブロワ風速(m/s)63.5 真空度(kPa)4.5 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 内容量1台
取扱説明書: (2.7MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46616685 MOKBL-18.0Li
5,298
5,828 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46616685
2026-03-08
用途:
農作業
農・林・水産業

床のホコリを吹き飛ばすのに丁度いい風量で軽くて作業しやすいです

2025-12-08
用途:
庭の落ち葉等の清掃用
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

もう少しパワーがあるといい。扱い安さはこれで十分と思います。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきましてありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
46616685
2025-08-01
用途:
庭掃除 車内掃除
その他業種

コードがなくとても使い安い
風量調節もついていて、風量も十分ありました。

1人が参考にしています
対象商品:
46616685
2025-10-13
用途:
洗車後の水滴除去
卸売・小売業

洗車後の水滴除去に使用してますが、ノズルが一本でも思ったよりパワーがなかったので、結構ボディに近づけないと効果が出ません。

3人が参考にしています
対象商品:
46616685
2025-07-31
用途:
庭掃除 車内掃除
その他業種

風量調節もあり、風量も十分あり、コードがないので、どこででも使いやすく購入して良かったです。

2025-06-04
用途:
チェーンソーの掃除など
運輸・通信業

風圧があり汚れがある程度飛ぶので便利です。
小型で携帯に便利です。

2025-06-20
用途:
屋外での各種作業後のカスやごみの吹き飛ばし
製造業

風量もそれなりにあり問題なく使える。ただ、バッテリーが18Vの容量が小さい方(2A?)では20~30分しか持たないのが難点と言えば難点。

2025-02-13
用途:
ゴミ処理
日本ケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

庭の落ち葉を片付けるのに使用、十分な風量と思います。今まではコード付きを使っていたが不便なのでコードレスに変更、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
こちらの商品と、バッテリー、充電器のセット販売はありますか。
回答:
セットでの取り扱いはございません。
4人が参考にしています
2023-11-17
質問:
他社のバッテリーは使用可能でしょうか。
回答:
他社製のバッテリーはご使用いただけません。
2023-11-17
質問:
風量の切り替えは可能ですか。
回答:
つまみで風量を調整していただけます。
2023-11-17