エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
充電式クリーナー 18V カプセル式
(51件のレビュー)18Vならではの強力な吸引力!
高輝度LEDライト付
パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
セット内容本体のみ
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)直流18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル集じん式
適合バッテリーBL1830B
商品タイプ本体のみ
内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2026-02-25
- 用途:
- 工事後清掃用
工事現場作業後に使用しています。
吸引力も問題なくコードレスなので便利です。
今回2台目を購入。アタッチメントも合わせて購入しました。
2025-03-21
- 用途:
- ディーラーショールーム用
自動車・二輪車・自転車関連業
コードが無いのと軽さが、ストレスなく快適です。ヘッドがシンプルなのも手入れの手間がなく助かります。
- 対象商品:
- 35116925
2023-03-03
- 用途:
- 美容室の掃除
サービス業
夜、最後に使っています。
細かい毛も吸引してくれますし、ゴミも毎回捨てられてとても満足しています。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 35116925
2020-07-26
- 用途:
- 施設巡回時の清掃
蘭越町高齢者生活福祉センターこんぶ 様
(医療・福祉・介護関連業)
吸引力も強く、稼動時間も40分と満足です。カプセルタイプのためランニングコストもかかりません。
2人が参考にしています