電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ充電式最強のパワー
軽快な操作性
高出力、高耐久BLモータ採用!
高輝度LEDライト(2灯式)
打撃力3段階切替
フック付、フトコロ寸法45mm

電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900 角ドライブsq(mm)19 打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800 振動3軸合成値(m/s2)15.5 質量(kg)3.7(バッテリ含む) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)ボルト ねじ締め能力(mm)高力ボルト 充電時間(分) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20363288 TW1001DZ - 800 - - - 本体のみ フック - (1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒
47,300
36,980
40,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。