エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
充電式クリーナー 18V カプセル式
(18件のレビュー)暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル集じん式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーBL1830B
集じん量(L)0.65
内容量1台
注意
※連続使用時間はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2026-02-13
- 用途:
- 一般的な床掃除
有限会社マスタック 様
紙パック式ではない方を購入したのでごみは捨てやすいが、フィルター掃除が面倒、そのままでも吸引力はあるので問題はない。
その分リーズナブル
電池パックの寿命がどのくらいなのか心配なので替えの電池購入した。
電池は容量別に揃っていた。使いやすいです、
2025-11-25
- 用途:
- 絨毯敷きの床掃除
アツデン株式会社 様
(製造業)
吸引力はそこそこです。女性には少し重い。仕方のないことですが、本体の横から出る風が冬は寒いです。ノズルがもう少し長いと(調整ができると)もっと使いやすいです。毎日の掃除向きのスペック。
2025-04-24
- 用途:
- 施設内清掃
社会福祉法人円融会 様
(医療・福祉・介護関連業)
軽くて作業がしやすい。コンパクトサイズで場所を取らない。
- 対象商品:
- 23999675
2021-01-12
- 用途:
- 床面、階段の平面、すみ角の清掃
サービス業
音が静かで吸塵力があり使い易い。
スキマノズルのロングタイプがあれば車の室内の手が入らない処の清掃が出来る。
車のシートやカーペットの汚れが落とせるリンサー機能がある簡易型が出来ないか
- 対象商品:
- 23999666
2020-11-20
- 用途:
- 管理棟の清掃
株式会社士幌町振興公社 様
(製造業)
吸引力は十分あり、満足しています。音はやや大きめです。充電器が重いので、本体が重い割には、先端が軽く、バランスが安定しないので、腕が疲れやすいかもしれません。
やはり、お値段もいいですが、某有名メーカーには敵わないかなと思います。
- 対象商品:
- 23999666
2020-07-04
- 用途:
- うちの掃除用
製造業
色々考えたがこいつに決定。
某メーカー品と比較したがこちらに決定
サイクロンアタッチメント取り付けで無敵
1人が参考にしています