電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ
(29件のレビュー)

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。

バッテリー容量(Ah)1.5 吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5 充電時間(分)約22 電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah) 集塵方式紙パック式 仕様ワンタッチスイッチ 質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)960 幅(mm)112 高さ(mm)150 電圧(V)直流10.8 スイッチ形状ワンタッチスイッチ 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33 適合バッテリーBL1015 内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42832554 CL107FDSHW (パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25 抗菌紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA)
21,700
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
42832572 CL107FDZW 1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25 抗菌紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル
8,400
6,598
7,258 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42832572
2024-10-13
用途:
内装の仕事
インテリア ビルドアップ 様 (建設業・工事業)

10.8vでも紙パック式は吸い込みが良い コンパクトで使いやすい

2024-09-17
用途:
居室フロア掃除
その他業種

軽くて使い勝手が良いです。
薄暗いところでライトがとても重宝します。
吸引力の割に音が煩さ目なのが玉にキズですね、

対象商品:
42832554
2024-03-19
用途:
スタンド式掃除機では、一番使いやすい。
株式会社大石 様

通常のスタンド式掃除機は、ゴミ受け等が下にある為、重く小回りを利かせにくく
腕・手首への負担が大きかったのですが、
マキタのお掃除機は、持ち手部分にゴミ受け等の重い部分(しかも重すぎない)があるので
小回りしやすく、腕・手首への負担軽減されています。
そして、吸引力もすごいです。
マイナス点は、ゴミ受けが小さい事ですが、そんなの重い掃除機を動かすのに比べたら問題ございません。
私は、この掃除機をかけながら、モデルウォークで楽しんでおります。

1人が参考にしています
2024-03-24
用途:
自宅ワンルームの清掃
その他業種

髪の毛やほこりなどの吸引は問題なし。カーペットの上でも何度か往復させれば吸い込んでくれます。ただホッチキスの針や服のタグピンなどは吸い込めません。音については、そこまで大きいとは思いませんが、早朝や夜中を避けて使用すれば問題ないと思います。
多少不満はありますが、値段相応だと思うし、部屋は綺麗になりました。
掃除にこだわりがある方にはお薦めしません。恐らく後悔すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42832554
2021-11-03
用途:
カルチャー教室や廊下などの清掃
サービス業

以前からこのタイプを使用しています。
受電式で手軽に使えて、満足です。
軽くて持ち運びやすいので、館内を見回りながら
気が付いたらサっと掃除機がけができます。
効率アップに役立っています!

1人が参考にしています
対象商品:
42832572
2021-09-10
用途:
自宅リビングで使用。
日本環境クリーンシステム 様 (サービス業)

軽量な割にパワーもそこそこあります。
ますがマキタの製品です。
個人的にはサイクロンとかより紙パック式が好きです。
この紙パックはとてもよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42832554
2021-10-28
用途:
作業後の清掃
教育・研究機関

某社の製品に比較して、コンパクトで軽いので、取り回しが良い。吸引力も充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
42832572
2021-03-04
用途:
フローリング清掃時
不動産業

軽く、操作が簡単でとてもつかあ安いです。
紙パック式なのでゴミを捨てやすいのもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。