電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型

充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ
(1件のレビュー)

中型インパクトレンチ

付属品フック 幅(mm)81 全長(mm)170 質量(kg)2.7(バッテリ含) 高さ(mm)276 タイプ本体のみ 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])0~2700 角ドライブ(mm)12.7 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10-M24 機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)600 バッテリー容量(Ah)6.0×2 モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階 回転数(min-1[回/分])0~2200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 内容量1台
注意
※ソケット別売本体のみ/バッテリ、充電器、ケース別売り
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58179714 TW700DZ
39,500
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58179714
2022-10-07
用途:
DIY
個人のお客様

サイズによってはパワーがある。重量が約2.7㎏(バッテリー込み)あり、ずっと身に着けての使用はやや重い。

ただ機械、自動車整備など基本置いておける作業は重さはそれほど気にならないと思います。

バッテリーがもう少し安く手に入ると良いですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。