電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナ CL001GRD

充電式クリーナ CL001GRD マキタ 充電式クリーナ CL001GRD マキタ 充電式クリーナ CL001GRD マキタ 充電式クリーナ CL001GRD マキタ 充電式クリーナ CL001GRD マキタ 充電式クリーナ CL001GRD マキタ 充電式クリーナ CL001GRD マキタ 充電式クリーナ CL001GRD マキタ
(3件のレビュー)

クラス最高の静音性&滑るような操作性

種類カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V)直流36 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 商品タイプ本体+バッテリー セット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA 長さ(mm)1066 幅(mm)113 高さ(mm)152 スイッチ形状ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W)パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20 集塵容量(L)0.73 機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト 使用電池リチウムイオンバッテリ バッテリー容量(Ah)2.5 集塵方式カプセル集じん式 充電時間(分)約19(実用充電) 約28(フル充電) 使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80 適合バッテリーBL4025 内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65395068 CL001GRDCO ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX オリーブ
59,100
44,980
49,478 (税込)
当日出荷
65395077 CL001GRDCW ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト
59,100
44,980
49,478 (税込)
当日出荷
65395086 CL001GRDO ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX オリーブ
55,900
42,980
47,278 (税込)
当日出荷
65395095 CL001GRDW ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト
55,900
42,980
47,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途:
作業場の清掃
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

リピ買いです。
同一機種を増やすことで、機種ごとに操作を覚える必要も無いので脳が安心します。
価格に似合った基本性能でとても満足しています。

対象商品:
65395068
2023-02-27
用途:
屋内掃除
GREENHARMONY 様 (サービス業)

なかなか優れものだ。電池の持ちも良いし、使い勝手も申し分ない。音も静か。ただちょっと重いのが難点だが、製品には満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
65395068
2023-02-16
用途:
社の掃除に・・
その他業種

こちら、改善点あります。
中のフィルターとカプセルをつなぐ穴に欠陥あり。
隙間が開いているのでフィルターとしての役割をしていません。
自分で塞げばなおりますが、リコール案件です。
その他は良い商品なので、ぜひ改善していただきたい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。