電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル マキタ 充電式ドライバドリル マキタ 充電式ドライバドリル マキタ 充電式ドライバドリル マキタ 充電式ドライバドリル マキタ
(2件のレビュー)

コンパクトボディで取り回し快適。

用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248 本体寸法(mm)81×248 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36 機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 最大締付トルク(N・m)40 最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り) クラッチ数(段)20 1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速 ライト機能LED 内容量1台
関連資料: (2.2MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67884925 DF487DRGX (+)ビット全長2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
79,600
60,980
67,078 (税込)
当日出荷
67884934 DF487DZ (+)ビット全長2-65、フック(バッテリー・充電器別売)
20,800
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
67884925
2021-10-19
用途:
穴開け加工
教育・研究機関

このモデルの問題はドリル,ネジ締めトルクの調整のためのリングのデザインです。径が小さく,リングが根元にあるため手がかかりにくく,非常に回しにくい。特に手に油がついているときは非常に滑りやすい。その点では少し古いDF484のデザインの方が理に適っていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
67884925
2021-12-20
用途:
工作

やはり18Vなのでパワーがあります。デザインも良し!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。