電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナ(オリーブ)

充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ
(3件のレビュー)

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ セット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA 長さ(mm)1106 幅(mm)113 質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) オリーブ 高さ(mm)177 電圧(V)直流36 吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15 集塵容量(L)0.25 機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト 連続使用時間(分)80 使用電池リチウムイオンバッテリ バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40) 集塵方式サイクロン一体型 充電時間(分)約19(実用)、約28(フル) 使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80 適合バッテリーBL4025 集塵容量(mL)250 商品タイプ本体+バッテリー 内容量1台
関連資料: (6.4MB)
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12935407 CL003GRDO
59,100
45,980
50,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12935407
2026-02-20
用途:
施設改修、住宅改装等
建設業・工事業

プラスターボード等の粉物を吸い込んだ後はフィルター清掃までバラさないと、やっぱり次は吸い込みが悪いのは下位モデルと変わらない。
逆に紙フィルターモデルの方が強いかも?
バッテリーはフルパワーだとバカ食いで直ぐ使えなくなるから、普段はレベル半分で良いですね。
オリーブ色は白いボード粉の汚れが目立つ、これは白いモデルの方が気にならないだろうね。

2025-05-15
用途:
自宅の掃除に
製造業

昔に買ったことのある掃除機は、パワーが足りず、ホコリが取り切れなくて、本当に不満だらけでした。ですが最近、家のリノベ作業でやってきた職人さんが、めちゃくちゃ快適そうに、マキタのこちらのクリーナーを使っていたのです。「工事のほこりや木屑もよく吸うし、よさそうですね」と聞いてみると、「こいつのパワーはスゴイし、充電も早く、ストレスがないんすよ。うちはみんなサイクロンのこれになりましたよ!」と実演して見せてくれました。歳を重ねると、もう大きな掃除機を出したりしまったりするのがおっくうで…。こればかり使いそうです。あと、もう少しだけ最高パワーが長持ちしてくれるとありがたいです。

対象商品:
12935407
2023-03-21
用途:
社内掃除
建設業・工事業

吸い込みもよく、場所もとらないので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。