電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナ

充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ セット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA 長さ(mm)1106 幅(mm)113 質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) ホワイト 高さ(mm)177 電圧(V)直流36 吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15 集塵容量(L)0.25 機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト 連続使用時間(分)パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80 使用電池リチウムイオンバッテリ バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 集塵方式サイクロン一体型 充電時間(分)約19(実用)、約28(フル) 使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80 適合バッテリーBL4025 商品タイプ本体+バッテリー 内容量1台
関連資料: (6.4MB)
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12935416 CL003GRDW
59,100
45,980
50,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。