電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナ

充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX セット内容本体、バッテリー BL1830×1本、充電器 DC18RF 長さ(mm)1066 幅(mm)113 質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) ホワイト 高さ(mm)153 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15 集塵容量(L)0.25 使用電池リチウムイオンバッテリ バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式サイクロン一体型 充電時間(分)実用17、フル22 使用可能時間(分間)パワフル:約8/強:約15/標準:約21/エコ:約38 適合バッテリーBL1830 集じん量(L)0.25 商品タイプ本体+バッテリー 内容量1台
注意
※バッテリBL1830B、急速充電器DC18RF付き
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25622670 CL286FDRFW
51,700
39,980
43,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。