エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
電子ハンドグラインダ
(3件のレビュー)強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
高速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個
全長(mm)406
質量(g)1800
軸径軸付トイシ:外径25以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径25以下・ねじ径:M10mm
電圧(V)100
消費電力(W)760
砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25
砥石寸法(Φmm)穴径M10
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。