エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
14.4V コードレスインパクトドライバ
(1件のレビュー)ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 20566236
2023-06-24
- 用途:
- 手すりの部品の組み立て
製造業
トルクの強さを選べるので使いやすく本体の重さもさほどきにならないです。赤っぽい色を選んだので使っている時テンションが上がってバンバンとビスを締められます
1人が参考にしています