電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

変速ドリル

変速ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 変速ドリル HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上!
スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。
キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。

穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52226012 D10VH2
20,300
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52226012
2022-04-15
用途:
鉄板の穴あけ

DIYで使用していますが性能的には十分に満足しています。
スイッチホールドに少し手こずりましたが、慣れれば便利な機能です。
個人的には、もう少しパワーがあっても良いのでと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17