電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

36Vコードレスインパクトレンチ

36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)
(4件のレビュー)

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

長さ(mm)221 幅(mm)- 差込角(sq.)19 寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級IP56 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25 四角ドライブ寸法(mm)19 充電可能回数約1500 振動3軸合成値(m/s2)15.4 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。 ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です
※WR36DA(NN)は本体のみのため、蓄電池・充電器・ケース別売りです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25522386 WR36DA(NN) 36/18 2.5/5 1100 M12~M30 M10~M24 292(BSL36A18装着時) マルチボルト蓄電池BSL36A18X
53,300
40,980
45,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25522386
2022-04-09
用途:
土木作業、杭打ち
農・林・水産業

思っているより軽くて、使いやすい。最大トルクで長時間使えた。
肩から吊り下げるバンドみたいな物があればいいかも・・・

2人が参考にしています
対象商品:
25522377
2022-05-21
用途:
機械組付けボルトの緩め、締結
株式会社峯工業所 様

いうこと無し。HIKOKIのインパクトドライバー、12.7角の充電インパクト、19角のこのインパクトが有れば無敵です。この19角の威力は凄い。片手でいくと手首持っていかれます。

1人が参考にしています
2020-12-06
用途:
配管の締め付け作業
よしだ機工業 様 (建設業・工事業)

満足です!
かなりのパワー!100vに劣らない力!
M22のかじってしまったステンレスボルトナットを外せた!
驚異の威力です!
オススメします!

5人が参考にしています
対象商品:
25522386
2019-11-26
用途:
配管取り付け
志栄工業 様 (建設業・工事業)

従来のものよりかなり軽量なのでとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。