電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

14.4Vコードレスインパクトドライバ

14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!

バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703) 締付能力(普通ボルト)M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
回転数(min-1[回/分])
打撃数(min-1)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44348475 WH14DB (NN) - - - - 本体のみ
26,000
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
65898404 WH14DB(2YC) 6 約38 0~3000 0~3300 急速充電器UC18YSL3(冷却機能付)・ケース・バッテリー(BSL1460)×2個
66,500
47,980
52,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44348475
2022-01-06
用途:
スクラップ原料ごとの解体作業
むつ資源リサイクル株式会社 様

使い慣れたメーカーの商品なので、効率よく作業が進みます。バッテリーの持ちも満足しているし、馬力も十分あるので問題ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。