電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

36Vコードレス鉄筋カットベンダ

36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(旧:日立工機)

世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!
新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。
曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。
手動による曲げ角度の微調整も可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

能力材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16 モーター直流ブラシレスモーター 最大加工能力【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本 曲げ角度(°)0~180(無段階) 内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長×全幅W×全高(mm)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63429487 VB3616DA (XPZ) 急速充電器、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、カッタ(本体装着)、六角棒スパナ(本体装着)、バッテリーカバー(本体装着)、電池カバー 18.6(BSL36A18X装着時) 510×230×255(BSL36A18X装着時) 36/18
284,100
199,800
219,780 (税込)
3日以内出荷
63429496 VB3616DA (NN) カッタ(本体装着)、六角棒スパナ(本体装着)、バッテリーカバー(本体装着) 18.6(BSL36A18X装着時) 510×230×255(BSL36A18X装着時) 36
240,800
179,800
197,780 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09