電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

36V コードレスチップソーカッタ切断機

36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機)

スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)150 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 容量(A)蓄電池:2.5/5 最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40 仕様角度切り範囲:0~左45° モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時) 質量(kg)6.6(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
蓄電池形名
最高電圧(V) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65898115 CD3605DFA(NN) BSL36A18B チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、バイススタンド、チューブ (2.0MB)
65,600
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。